曜日別特売

ストロボライト DARKKNIGHT LED (ホワイト) (EC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03102972
品番
850404ホワイト
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。
建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。
スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。
Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。
フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。
複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。
防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。
動作温度:-30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。
堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。
電圧範囲:10-32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。

用途
重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。
12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。
同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする