製品画像
アルベ(チトセ)
イージーパンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
LL
M
ウエスト(cm)
80~86
80~86
86~92
74~80
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03106779
品番
DN8912
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サイズ
L
ウエスト(cm)
80~86
股上(cm)
30.5
ヒップ(cm)
設定寸:108
仕様
)、前ファスナーあき、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裾ゴム
色
ブラック
股下(cm)
76
素材
ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)
性別
男女兼用