製品画像
アルベ(チトセ)
オーバーシャツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ベージュ
ネイビー
ブラック
サイズ
LL
LL
S
L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03106858
品番
AS8901
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
あらゆるシーンにおいて、おもてなしの空間に馴染むデザイン。
小松マテーレと共同開発した生地を採用し、軽量で、四方に伸びる高いストレッチ性が特徴です。
色
ベージュ
サイズ
LL
肩幅(cm)
66.5
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
79
仕様
4wayストレッチタフタ、ハンガーループ、左胸ネームスリット
混率(%)
(複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43)
バスト(cm)
136
性別
男女兼用
ネック(cm)
48.5