オーバーシャツ[兼用]

オーバーシャツ[兼用] - アルベ(チトセ)オーバーシャツ[兼用] - アルベ(チトセ)オーバーシャツ[兼用] - アルベ(チトセ)オーバーシャツ[兼用] - アルベ(チトセ)オーバーシャツ[兼用] - アルベ(チトセ)オーバーシャツ[兼用] - アルベ(チトセ)

あらゆるシーンにおいて、おもてなしの空間に馴染むデザイン。
小松マテーレと共同開発した生地を採用し、軽量で、四方に伸びる高いストレッチ性が特徴です。

仕様
4wayストレッチタフタ、ハンガーループ、左胸ネームスリット
混率(%)
(複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43)
性別
男女兼用
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03106858AS8901ベージュLL66.55679
¥7,900
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
03108590AS8901ベージュS625171
¥7,900
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
03108992AS8901ネイビーL655577
¥7,900
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
03110602AS8901ベージュL655577
¥7,900
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
03110857AS8901ブラックLL66.55679
¥7,900
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする