製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[男]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
120
70
73
76
79
82
85
88
91
120
色
ネイビー
グレー
ネイビー
ブラック
サイズ
W120
W70
W73
W76
W79
W82
W85
W88
W91
W120
ヒップ(cm)
141
91
94
97
100
103
106
109
112
141
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03106937
品番
KM8383
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
W120
ウエスト(cm)
120
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
141
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、前半裏
タイプ
男性用
混率(%)
TWヘリンボーン(ウール50、ポリエステル50)
股下(cm)
ハーフメイド(90)
機能
細め仕様、ノータック
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。