アルベ(チトセ)
パンツ[男]
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、前半裏
タイプ
男性用
混率(%)
TWヘリンボーン(ウール50、ポリエステル50)
股下(cm)
ハーフメイド(90)
機能
細め仕様、ノータック
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全13種類を絞り込む
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
120
色
グレー
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
W70
W73
W76
W79
W82
W85
W88
W91
W120
ヒップ(cm)
選択してください
91
94
97
100
103
106
109
112
141
13種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03106937
KM8383
ネイビー
W120
120
30
141
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03107601
KM8383
ネイビー
W70
70
23
91
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03108538
KM8383
ブラック
W88
88
26
109
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03109116
KM8383
グレー
W79
79
24.5
100
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03109816
KM8383
ネイビー
W82
82
25
103
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03110419
KM8383
グレー
W88
88
26
109
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03110778
KM8383
ネイビー
W85
85
25.5
106
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03110848
KM8383
グレー
W73
73
23.5
94
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03110997
KM8383
グレー
W85
85
25.5
106
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03111801
KM8383
グレー
W76
76
24
97
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03112257
KM8383
グレー
W70
70
23
91
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03112781
KM8383
グレー
W82
82
25
103
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03113088
KM8383
ブラック
W91
91
26.5
112
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください