製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[男]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
70
70
73
76
79
82
85
88
91
120
色
ネイビー
グレー
ネイビー
ブラック
サイズ
W70
W70
W73
W76
W79
W82
W85
W88
W91
W120
ヒップ(cm)
91
91
94
97
100
103
106
109
112
141
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03107601
品番
KM8383
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
W70
ウエスト(cm)
70
股上(cm)
23
ヒップ(cm)
91
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、前半裏
タイプ
男性用
混率(%)
TWヘリンボーン(ウール50、ポリエステル50)
股下(cm)
ハーフメイド(90)
機能
細め仕様、ノータック
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。