曜日別特売
AS8545 ポケットTシャツ アルベ(チトセ) 03107716

製品画像

AS8545 ポケットTシャツ アルベ(チトセ) 03107716
AS8545 ポケットTシャツ アルベ(チトセ) 03107716

ポケットTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
色ネイビー
内容量1枚注文コード03107716品番AS8545
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ふっくらとした風合いに胸のポケットがアクセント。
どんなお店にも合 わ せや すいベーシックな5色展開です。

色
ネイビー
サイズ
M
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
19.5
着丈(cm)
68
仕様
左胸ポケット
混率(%)
天竺(綿100)
バスト(cm)
100
性別
男女兼用
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする