BSS202 ハンチング アルベ(チトセ) 03108520

製品画像

BSS202 ハンチング アルベ(チトセ) 03108520
BSS202 ハンチング アルベ(チトセ) 03108520

ハンチング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1枚注文コード03108520品番BSS202
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

エプロンと合わせられる6色をラインナップ。

色
ネイビー
仕様
後ろアジャスター付
サイズ
F
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
アジャスター、制電
頭囲(cm)
56~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする