製品画像
アルベ(チトセ)
イージーパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
S
3L
色
ネイビー
ブラック
ネイビー
ウエスト(cm)
76~82
76~82
64~70
88~94
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03108696
品番
DN8810
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
76~82
股上(cm)
30.5
仕様
前ファスナーあき、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地なし
機能
制電、ストレッチ、防菌防臭
ヒップ(cm)
110
素材
交織ストレッチツイル(ポリエステル83%、綿17%)
性別
男女兼用