曜日別特売

オーバーシャツ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ネイビー
サイズ
L
注文コード
03108992
品番
AS8901
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

あらゆるシーンにおいて、おもてなしの空間に馴染むデザイン。
小松マテーレと共同開発した生地を採用し、軽量で、四方に伸びる高いストレッチ性が特徴です。

仕様
4wayストレッチタフタ、ハンガーループ、左胸ネームスリット
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
(複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43)
肩幅(cm)
65
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
77
バスト(cm)
130
性別
男女兼用
ネック(cm)
47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする