アルベ(チトセ)
パンツ[女〕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
4L
注文コード
03109019
品番
AS9003
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
仕様
前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケッ
色
ネイビー
サイズ
4L
タイプ
女性用
混率(%)
バンジーテック(R)ツイル(ポリエステル65、綿35)
股下(cm)
54
ウエスト(cm)
89~95
機能
脇ゴム、ストレッチ、制電
股上(cm)
34
ヒップ(cm)
設定寸:117