パンツ[女〕

パンツ[女〕 - アルベ(チトセ)パンツ[女〕 - アルベ(チトセ)
仕様
前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケッ
色
ネイビー
タイプ
女性用
混率(%)
バンジーテック(R)ツイル(ポリエステル65、綿35)
股下(cm)
54
機能
脇ゴム、ストレッチ、制電
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03109019AS90034L89~9534設定寸:117
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03109981AS9003M67~7132設定寸:95
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする