KM8383 パンツ[男] アルベ(チトセ) 03109116

製品画像

KM8383 パンツ[男] アルベ(チトセ) 03109116
KM8383 パンツ[男] アルベ(チトセ) 03109116

パンツ[男]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ウエスト(cm)79
色グレー
サイズW79
ヒップ(cm)100
内容量1枚注文コード03109116品番KM8383
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
色
グレー
サイズ
W79
ウエスト(cm)
79
股上(cm)
24.5
ヒップ(cm)
100
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、前半裏
タイプ
男性用
混率(%)
TWヘリンボーン(ウール50、ポリエステル50)
股下(cm)
ハーフメイド(90)
機能
細め仕様、ノータック
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする