アルベ(チトセ)
和衿シャツ(半袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
03109640
品番
DN9205
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
和洋を問わず幅広いシーンにマッチするモダンなシャツ。
仕様
両胸ポケット(ネームループ付)、両脇スリット、比翼仕立て
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
68
バスト(cm)
114
性別
男女兼用
袖丈
半袖
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。