和衿シャツ(半袖)[兼用]

和衿シャツ(半袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和衿シャツ(半袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

和洋を問わず幅広いシーンにマッチするモダンなシャツ。

仕様
両胸ポケット(ネームループ付)、両脇スリット、比翼仕立て
色
ブラック
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
性別
男女兼用
袖丈
半袖
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03109640DN9205M48.52868114
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03110699DN92054L5531.578138
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03112431DN9205LL51.530.574126
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする