曜日別特売

ベルカラーシャツ(七分袖)[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ブラック
サイズ
4L
注文コード
03109658
品番
EP9214
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ポリエステルドビー 軽くて強いポリエステル糸を使ったドビー織の生地。速乾 性に優れ、汗をかいてもサラッと快適。透けにくく安心感 があり、ストレッチ性も高く動きやすいのが特長です。
吸汗性に優れた素材で、爽やかな着心地の襟付きシャツ。
カフェやレストランなど幅広いシーンに
マッチする3色展開です。

仕様
左胸ポケット、袖口スリット
ブラック
サイズ
4L
タイプ
女性用、七分袖
混率(%)
ポリエステルドビー(ポリエステル100)
肩幅(cm)
43.5
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
68
機能
ストレッチ、透け防止、吸汗、吸水、速乾
バスト(cm)
116
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする