曜日別特売

空調服TM コックコート(長袖)[兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
肩幅(cm)
48.5
注文コード
03109841
品番
KC9218
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

襟と袖口パイピング使いがスタイリッシュで、一重裾の軽やかな空調服(R)コックコート。

ホワイト
サイズ
L
タイプ
男女兼用、長袖
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
74
機能
ストレッチ、透け防止、制電、UVカット、イージーケア、、防菌防臭
バスト(cm)
126
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする