曜日別特売

空調服TM コックコート(長袖)[兼用

空調服TM コックコート(長袖)[兼用 - アルベ(チトセ)

襟と袖口パイピング使いがスタイリッシュで、一重裾の軽やかな空調服(R)コックコート。

タイプ
男女兼用、長袖
機能
ストレッチ、透け防止、制電、UVカット、イージーケア、、防菌防臭
内容量
1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03107558KC9218ブラック3L51.55878
14,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
03108222KC9218ホワイト3L51.55878
14,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
03109841KC9218ホワイトL48.55674
14,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
03110130KC9218ブラック4L53.55980
14,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
03112072KC9218ホワイト5L55.55880
14,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
03113097KC9218ホワイトLL505776
14,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする