アルベ(チトセ)
ワークシャツ(半袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
L
注文コード
03109938
品番
RW0021
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
一枚でもレイヤードでもサマになるワークシャツ。
胸ポケットやステッチワークがポイント。
仕様
左胸ポケット
色
ネイビー
サイズ
L
タイプ
男女兼用、半袖
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
機能
吸汗速乾、軽量、制電
バスト(cm)
設定寸:123
素材
ボディ:カラーデニム(綿65%、ポリエステル35%)、表襟:コーデュロイ(綿100%)
性別
男女兼用
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。