曜日別特売

ワークシャツ(半袖)[兼用]

ワークシャツ(半袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

一枚でもレイヤードでもサマになるワークシャツ。
胸ポケットやステッチワークがポイント。

仕様
左胸ポケット
タイプ
男女兼用、半袖
素材
ボディ:カラーデニム(綿65%、ポリエステル35%)、表襟:コーデュロイ(綿100%)
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03106919RW0021ベージュS4723.572
11,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
03107497RW0021ベージュSS462372
11,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
03109141RW0021ネイビーM48.52474
11,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
03109649RW0021ネイビーSS462372
11,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
03109938RW0021ネイビーL502678
11,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
03110751RW0021ネイビーLL51.526.580
11,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
03111950RW0021ベージュLL51.526.580
11,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
03112397RW0021ベージュM48.52474
11,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする