AS9003 パンツ[女〕 アルベ(チトセ) 03109981

製品画像

AS9003 パンツ[女〕 アルベ(チトセ) 03109981
AS9003 パンツ[女〕 アルベ(チトセ) 03109981

パンツ[女〕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)67~71
内容量1枚注文コード03109981品番AS9003
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198
サイズ
M
ウエスト(cm)
67~71
股上(cm)
32
ヒップ(cm)
設定寸:95
仕様
前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケッ
色
ネイビー
タイプ
女性用
混率(%)
バンジーテック(R)ツイル(ポリエステル65、綿35)
股下(cm)
54
機能
脇ゴム、ストレッチ、制電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする