アルベ(チトセ)
空調服TM コックコート(長袖)[兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
肩幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
肩幅(cm)
53.5
注文コード
03110130
品番
KC9218
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
襟と袖口パイピング使いがスタイリッシュで、一重裾の軽やかな空調服(R)コックコート。
色
ブラック
サイズ
4L
タイプ
男女兼用、長袖
肩幅(cm)
53.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
80
機能
ストレッチ、透け防止、制電、UVカット、イージーケア、、防菌防臭
バスト(cm)
144