製品画像
アルベ(チトセ)
和衿シャツ(半袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L
M
4L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03110699
品番
DN9205
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
和洋を問わず幅広いシーンにマッチするモダンなシャツ。
サイズ
4L
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
31.5
着丈(cm)
78
バスト(cm)
138
仕様
両胸ポケット(ネームループ付)、両脇スリット、比翼仕立て
色
ブラック
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
性別
男女兼用
袖丈
半袖