曜日別特売

イージーパンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ネイビー
ウエスト(cm)
64~68
注文コード
03111618
品番
AS8903
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様
4wayストレッチタフタ
ネイビー
サイズ
SS
混率(%)
(複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43)
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
64~68
股上(cm)
32
ヒップ(cm)
97
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする