DN8912 イージーパンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03111977

製品画像

DN8912 イージーパンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03111977
DN8912 イージーパンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03111977

イージーパンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
ウエスト(cm)86~92
内容量1枚注文コード03111977品番DN8912
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
サイズ
LL
ウエスト(cm)
86~92
股上(cm)
31
ヒップ(cm)
設定寸:114
仕様
)、前ファスナーあき、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裾ゴム
色
ブラック
股下(cm)
76
素材
ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする