曜日別特売

ワークシャツ(半袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ベージュ
サイズ
M
注文コード
03112397
品番
RW0021
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

一枚でもレイヤードでもサマになるワークシャツ。
胸ポケットやステッチワークがポイント。

仕様
左胸ポケット
ベージュ
サイズ
M
タイプ
男女兼用、半袖
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
74
バスト(cm)
設定寸:117
素材
ボディ:カラーデニム(綿65%、ポリエステル35%)、表襟:コーデュロイ(綿100%)
性別
男女兼用
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする