製品画像
アルベ(チトセ)
イージーパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
L
S
3L
色
ネイビー
ブラック
ネイビー
ウエスト(cm)
88~94
76~82
64~70
88~94
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03112449
品番
DN8810
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
3L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
88~94
股上(cm)
31.5
仕様
前ファスナーあき、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地なし
機能
吸汗速乾、軽量、制電
ヒップ(cm)
122
素材
交織ストレッチツイル(ポリエステル83%、綿17%)
性別
男女兼用