曜日別特売

6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト スウェットパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
ペッパー
ウエスト(cm)
99
注文コード
03120621
品番
CC1469
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。

仕様
US FIT
ペッパー
サイズ
2XL
混率(%)
綿100(裏起毛)
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする