COMFORT COLORS
6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト スウェットパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
2XL
2XL
L
S
M
色
ブルージーン
ピィーチィ
アイボリー
ブルージーン
ペッパー
ウエスト(cm)
99
99
86
76
81
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03120928
品番
CC1469
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。
色
ブルージーン
サイズ
2XL
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
99
仕様
US FIT
混率(%)
綿100(裏起毛)