COMFORT COLORS
6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト スウェットパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・ウエスト
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ペッパー
ウエスト(cm)
81
注文コード
03121172
品番
CC1469
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。
仕様
US FIT
色
ペッパー
サイズ
M
混率(%)
綿100(裏起毛)
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
81