COMFORT COLORS
9.5oz ガーメントダイ クルーネック スウェットシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
M
S
色
ホワイト
シーフォーム
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03121226
品番
CC1566
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。
色
ホワイト
サイズ
S
裄丈(cm)
80
身幅(cm)
53
身丈(cm)
70
仕様
US FIT
混率(%)
綿80 ポリエステル20(裏起毛)