ホリエ金物
コンセント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
白
白
茶色
黒色
白色
色(本体)
白色
白色
茶色
黒色
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03124516
品番
NC-1528
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
熱硬化性樹脂採用コンセント 棚下直付けタイプ
色
白
色(本体)
白色
コード種類
VFFコード1.5m
コード
白色
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意