ホリエ金物
コンセント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
白
白
茶
色(本体)
白色
白色
茶色
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03124568
品番
NC-1515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・丸穴で取り付けコンセント(ワンタッチ式)
色
白
コード
白色
色(本体)
白色
コード種類
VFFコード1.5m
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意