ホリエ金物
コンセント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
茶色
茶色
黒色
色(本体)
茶色
茶色
白色
黒色
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03124796
品番
NC-1522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
左右独立スライドコンセント、ワンタッチ式
色
茶色
色(本体)
茶色
コード
黒色
コード種類
VFFコード約2m
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意