NC-1522 コンセント ホリエ金物 03124961

NC-1522 コンセント ホリエ金物 03124961
NC-1522 コンセント ホリエ金物 03124961

コンセント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色黒色
色(本体)黒色
内容量1個注文コード03124961品番NC-1522
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

左右独立スライドコンセント、ワンタッチ式

色
黒色
色(本体)
黒色
コード
黒色
コード種類
VFFコード約2m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする