曜日別特売
MTF331798D MODULO A4縦型 レターケース 5段 鍵付き EXACOMPTA 03125171

MTF331798D MODULO A4縦型 レターケース 5段 鍵付き EXACOMPTA 03125171
MTF331798D MODULO A4縦型 レターケース 5段 鍵付き EXACOMPTA 03125171
MTF331798D MODULO A4縦型 レターケース 5段 鍵付き EXACOMPTA 03125171
MTF331798D MODULO A4縦型 レターケース 5段 鍵付き EXACOMPTA 03125171
MTF331798D MODULO A4縦型 レターケース 5段 鍵付き EXACOMPTA 03125171
MTF331798D MODULO A4縦型 レターケース 5段 鍵付き EXACOMPTA 03125171
MTF331798D MODULO A4縦型 レターケース 5段 鍵付き EXACOMPTA 03125171
MTF331798D MODULO A4縦型 レターケース 5段 鍵付き EXACOMPTA 03125171
MTF331798D MODULO A4縦型 レターケース 5段 鍵付き EXACOMPTA 03125171

MODULO A4縦型 レターケース 5段 鍵付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03125171
品番
MTF331798D
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

フランスEXACOMPTA(エグザコンタ)の鍵付きA4縦型5段レターケースです。上部のキーを回すことで全ての引き出しを一括ロックでき(カギ2本付属)、重要書類の管理にも最適です。高密度ポリスチレンを使用し非常に丈夫で安心。滑らかなスライド式引き出しや飛び出し防止ストッパーを備え、A4+サイズの書類やクリアファイルの収納に対応しています。静電気が発生しにくくホコリが付きにくい仕様です。

幅(mm)
288
色
ブラック/マルチカラー
高さ(mm)
320
奥行(mm)
350

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする