EBM(江部松商事)
EBM オールステンレス レターケース タイプB
オール18-8ステンレスで衛生的
A4サイズの用紙までクリアファイルごと収納可能
Aタイプと異なり切込みがない為、小物類を保管できます
材質
18-8ステンレス
内寸法(mm)
引出底面:315×240
外寸法(mm)
本体:350×240×H230、引出外寸:355×240×H40
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04850759
-
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください