ツールボックス 1ポケット
フランスEXACOMPTA(エグザコンタ)の大きな引き出しが1つ付いたツールボックスです。ケース上部が補強されており、耐荷重約30kgでパソコンモニターやプリンターなどを載せて使用できます。高さ13.5cm、奥行27cmの横長設計でデスク上や奥行きの浅い棚にもフィットし、文房具や小物をすっきり収納。トップの4隅のへこみにより安定したスタッキングが可能です。滑らかな引き出し動作と飛び出し防止ストッパー付き。
- 幅(mm)
- 355
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 135
- 奥行(mm)
- 270
- 内容量
- 1個
机上整理・収納用品 の新着商品
カテゴリ




























