853709 DYDNA5ファミリー/ミッ 日本ホールマーク 03126449

853709 DYDNA5ファミリー/ミッ 日本ホールマーク 03126449
853709 DYDNA5ファミリー/ミッ 日本ホールマーク 03126449
853709 DYDNA5ファミリー/ミッ 日本ホールマーク 03126449

DYDNA5ファミリー/ミッ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03126449
品番
853709
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

仕事やプライベートの予定、家族のスケジュール管理に。色分けされているのでさまざまな用途で使える、ミッキー&フレンズのダイアリー(スケジュール帳)です。たっぷり書けるToDoリストや、レシートやハガキの収納に役立つジッパーポケットなど、毎日の使いやすさを重視しました。ジッパーポケットは内側タイプなので、外から見えずプライバシーも安心!

材質
紙、PET
本体質量(kg)
163
本体横(mm)
148
本体縦(mm)
210
本体高さ(mm)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする