曜日別特売

トップス(半袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ブラック
サイズ
3L
注文コード
03127630
品番
FR0021
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ウエストから広がったデザインでスタイルアップ。
ふんわり可愛いらしい袖は、動きやすさも叶えます

仕様
素材 コネクト、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット
ブラック
サイズ
3L
タイプ
半袖
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
27.5
着丈(cm)
72
機能
透防止 、制電 、ストレッチ、イージーケア、 工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
112
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする