UNITE
トップス(半袖)
ウエストから広がったデザインでスタイルアップ。
ふんわり可愛いらしい袖は、動きやすさも叶えます
仕様
素材 コネクト、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット
タイプ
半袖
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止 、制電 、ストレッチ、イージーケア、 工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03127630
FR0021
ブラック
3L
38
27.5
72
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03128016
FR0021
ブラック
SS
32
25
62
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03128269
FR0021
ダークネイビー
L
35
26.5
68
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03128348
FR0021
ブラック
L
35
26.5
68
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03134271
FR0021
ブラック
M
34
26
66
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03135199
FR0021
ブラック
S
33
25.5
64
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03138821
FR0021
ダークネイビー
SS
32
25
62
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03139426
FR0021
ダークネイビー
M
34
26
66
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03141316
FR0021
ダークネイビー
S
33
25.5
64
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください