製品画像
UNITE
ペプラムトップス(六分袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ヌードピンク
ヌードピンク
ダークネイビー
サイズ
L
L
SS
M
3L
LL
S
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03127998
品番
FR0003
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ウエスト切り替えのペプラムシルエットで着痩せ効果も抜群。
スリットネックは顔をスッキリ見せてくれます。
色
ヌードピンク
サイズ
L
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
35.5
着丈(cm)
67
仕様
素材 コネクト、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット、胸元スリット
タイプ
六分袖
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
102
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください