UNITE
ペプラムトップス(六分袖)
ウエスト切り替えのペプラムシルエットで着痩せ効果も抜群。
スリットネックは顔をスッキリ見せてくれます。
仕様
素材 コネクト、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット、胸元スリット
タイプ
六分袖
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください
全10種類を絞り込む
色
ダークネイビー
ヌードピンク
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
33
34
35
36
37.5
39
袖丈(cm)
選択してください
34
34.5
35
35.5
36
36.5
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03127998
FR0003
ヌードピンク
L
36
35.5
67
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
03129608
FR0003
ヌードピンク
SS
33
34
61
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
03130956
FR0003
ダークネイビー
M
35
35
65
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
03131717
FR0003
ヌードピンク
3L
39
36.5
71
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
03135838
FR0003
ダークネイビー
3L
39
36.5
71
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
03137500
FR0003
ヌードピンク
M
35
35
65
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
03137841
FR0003
ダークネイビー
LL
37.5
36
69
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
03143547
FR0003
ヌードピンク
S
34
34.5
63
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
03143958
FR0003
ダークネイビー
S
34
34.5
63
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
03144387
FR0003
ダークネイビー
SS
33
34
61
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください