製品画像
UNITE
トップス(半袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ライトベージュ
サイズ
L
注文コード
03128452
品番
FR0022
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
自然に広がるラインが体のシルエットをカバー。
フロントのカットワークでエレガントに。
色
ライトベージュ
サイズ
L
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
24.5
着丈(cm)
68
仕様
素材 ストレッチ平二重織、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット、前パネルベンツ
タイプ
半袖
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電 、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
100
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。