UNITE
トップス(半袖)
自然に広がるラインが体のシルエットをカバー。
フロントのカットワークでエレガントに。
仕様
素材 ストレッチ平二重織、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット、前パネルベンツ
タイプ
半袖
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電 、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全8種類を絞り込む
色
ネイビー
ライトベージュ
サイズ
L
LL
M
肩幅(cm)
38
39
40.5
袖丈(cm)
24
24.5
25
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03128452
FR0022
ライトベージュ
L
39
24.5
68
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
03131261
FR0022
ライトベージュ
L
39
24.5
68
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
03132408
FR0022
ライトベージュ
L
39
24.5
68
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
03134456
FR0022
ライトベージュ
L
39
24.5
68
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
03139627
FR0022
ネイビー
LL
40.5
25
70
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
03140309
FR0022
ネイビー
M
38
24
66
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
03141036
FR0022
ライトベージュ
L
39
24.5
68
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
03142321
FR0022
ネイビー
L
39
24.5
68
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください