製品画像
UNITE
フリルトップス(七分袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
ブラック
サイズ
L
LL
L
M
SS
S
3L
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03129066
品番
FR0005
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
伸縮性がある快適な着心地。フリルデザインがヒップラインをカバーし、
華奢なパイピングがさりげないアクセントに。
色
ブラック
サイズ
L
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
45.5
着丈(cm)
63
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ツイルジャージ、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇スリット
タイプ
七分袖
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、制菌加工
バスト(cm)
100
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。