UNITE
フリルトップス(七分袖)
伸縮性がある快適な着心地。フリルデザインがヒップラインをカバーし、
華奢なパイピングがさりげないアクセントに。
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ツイルジャージ、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇スリット
タイプ
七分袖
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全10種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
32
33
34
35
36.5
38
袖丈(cm)
選択してください
44
44.5
45
45.5
46
46.5
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03127718
FR0005
ネイビー
LL
36.5
46
65
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03129066
FR0005
ブラック
L
35
45.5
63
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03129712
FR0005
ネイビー
M
34
45
61
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03134612
FR0005
ネイビー
SS
32
44
57
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03137421
FR0005
ネイビー
S
33
44.5
59
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03137448
FR0005
ブラック
SS
32
44
57
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03139697
FR0005
ネイビー
3L
38
46.5
67
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03141946
FR0005
ネイビー
L
35
45.5
63
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03142890
FR0005
ブラック
S
33
44.5
59
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03143556
FR0005
ブラック
3L
38
46.5
67
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください