UNITE
ワンピース(半袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ダークネイビー
サイズ
3L
注文コード
03129249
品番
FR0020
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
高めのウエストとアシンメトリーのドレープが美しい一着。
気になる腰回りもさりげなくカバー。
仕様
機能 透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、素材 コネクト、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット、後ろスリット
色
ダークネイビー
サイズ
3L
タイプ
半袖
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
92
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
31.5
着丈(cm)
112
機能
透防止 、制電 、ストレッチ、イージーケア、 工業洗濯対、制菌加工
バスト(cm)
110
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。