ワンピース(半袖)

ワンピース(半袖) - UNITEワンピース(半袖) - UNITEワンピース(半袖) - UNITE

高めのウエストとアシンメトリーのドレープが美しい一着。
気になる腰回りもさりげなくカバー。

仕様
機能 透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、素材 コネクト、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット、後ろスリット
タイプ
半袖
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止 、制電 、ストレッチ、イージーケア、 工業洗濯対、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全8種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
ウエスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03129249FR0020ダークネイビー3L923931.5
¥10,500
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
03131042FR0020ダークネイビーS723429.5
¥10,500
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
03131209FR0020ブラックM763530
¥10,500
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
03136459FR0020ブラックSS683329
¥10,500
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
03136800FR0020ダークネイビーM763530
¥10,500
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
03139837FR0020ブラックS723429.5
¥10,500
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
03141797FR0020ダークネイビーL803630.5
¥10,500
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
03144098FR0020ブラックLL8637.531
¥10,500
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする